BRANSON 100-410-168 rei'itetty alusta käytettäväksi 5-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZV 3KWE7

BRANSON 100-410-168 rei'itetty alusta käytettäväksi 5-1/2 gallonan yksikön kanssa

Varastossa
Tuote: AC9VZV Malli: 100-410-168Ristiviite: 3KWE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty lokero
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus17.5 "
Sisäleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
BRANSON 100-410-160 rei'itetty alusta käytettäväksi 1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZM 3KVZ4 100-410-1603"4.25 "4.25 "€173.95
BRANSON 100-410-162 rei'itetty alusta käytettäväksi 3/4 gallonan yksikön kanssa | AC9VZP 3KWC1 100-410-1623"7.5 "3.5 "€188.87
BRANSON 100-410-164 rei'itetty alusta käytettäväksi 1-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZR 3KWD1 100-410-1643.75 "9"5"€216.20
BRANSON 100-410-166 rei'itetty alusta käytettäväksi 2-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZT 3KWD7 100-410-1666"10 "7.5 "€236.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 100-410-168 rei'itetty alusta käytettäväksi 5-1/2 gallonan yksikön kanssa
€405.23 / yksikkö