Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 100-410-164 rei'itetty alusta käytettäväksi 1-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZR 3KWD1

BRANSON 100-410-164 rei'itetty alusta käytettäväksi 1-1/2 gallonan yksikön kanssa

Varastossa
Tuote: AC9VZR Malli: 100-410-164Ristiviite: 3KWD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty lokero
Sisäkorkeus3.75 "
Sisäpituus9"
Sisäleveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
BRANSON 100-410-160 rei'itetty alusta käytettäväksi 1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZM 3KVZ4 100-410-1603"4.25 "4.25 "€173.95
BRANSON 100-410-162 rei'itetty alusta käytettäväksi 3/4 gallonan yksikön kanssa | AC9VZP 3KWC1 100-410-1623"7.5 "3.5 "€188.87
BRANSON 100-410-166 rei'itetty alusta käytettäväksi 2-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZT 3KWD7 100-410-1666"10 "7.5 "€236.58
BRANSON 100-410-168 rei'itetty alusta käytettäväksi 5-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZV 3KWE7 100-410-1686"17.5 "10 "€405.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 100-410-164 rei'itetty alusta käytettäväksi 1-1/2 gallonan yksikön kanssa
€216.20 / yksikkö