DELHI SD24-XPF -poistopuhaltimen vaarallinen sijainti 24 tuumaa | AB7KBB 23N615

DELHI SD24-XPF pakokaasutuuletin vaarallinen paikka 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7KBB Malli: SD24-XPFRistiviite: 23N615

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,405.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin poistoilmapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5500
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5100
Laipan syvyys1-1 / 4 "
Laipan leveys1.25 "
Kehyksen viimeistelymaalannut
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit6.6 / 3.1-3.3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
Korkeus29.25 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys20-1 / 2 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/3
Moottorin eristysLuokan 1 CD, luokan 2 FG
Moottorin kierrosluku1625
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Kiinnitysreiät OC28 sisään.
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin puhdistuma Dia.1 / 8 "
Venturin syvyys5/8
Jännite115 / 208-230
Watts250
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)86.87
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)57.4
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPKorkeusMoottorin eristysPotkurin dia.LeveysHinta
DELHI SD12-XPF -poistopuhaltimen vaarallinen sijainti 12 tuumaa | AB7KAZ 23N613 SD12-XPF1640139017.25 "B-sarjan12 "17.25 "€1,105.79
DELHI SD18-XPF Pakotuulettimen vaarallinen paikka 18 tuumaa | AB7KBA 23N614 SD18-XPF3200292023.25 "B-sarjan18 "23.25 "€1,339.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI SD24-XPF pakokaasutuuletin vaarallinen paikka 24 tuumaa
€1,405.44 / yksikkö