Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 100-410-162 rei'itetty alusta käytettäväksi 3/4 gallonan yksikön kanssa | AC9VZP 3KWC1

BRANSON 100-410-162 rei'itetty alusta käytettäväksi 3/4 gallonan yksikön kanssa

Varastossa
Tuote: AC9VZP Malli: 100-410-162Ristiviite: 3KWC1
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
€188.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty lokero
Sisäkorkeus3"
Sisäpituus7.5 "
Sisäleveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
BRANSON 100-410-160 rei'itetty alusta käytettäväksi 1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZM 3KVZ4 100-410-1603"4.25 "4.25 "€173.95
BRANSON 100-410-164 rei'itetty alusta käytettäväksi 1-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZR 3KWD1 100-410-1643.75 "9"5"€216.20
BRANSON 100-410-166 rei'itetty alusta käytettäväksi 2-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZT 3KWD7 100-410-1666"10 "7.5 "€236.58
BRANSON 100-410-168 rei'itetty alusta käytettäväksi 5-1/2 gallonan yksikön kanssa | AC9VZV 3KWE7 100-410-1686"17.5 "10 "€405.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 100-410-162 rei'itetty alusta käytettäväksi 3/4 gallonan yksikön kanssa
€188.87 / yksikkö