BRADY SM681A -toimintakeskus 4-3 / 4 tuumaa D | AD2AHE 3LY54

BRADY SM681A Käyttöohjeiden keskus 4-3/4 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD2AHE Malli: SM681ARistiviite: 3LY54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOperaatiokeskus
Syvyys4.75 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
MateriaaliHeavy Duty Poly
AsennustyyppiWall Mount
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY SM016A -toimintakeskusten seinäasennus | AF4MHA 9CEU0 SM016A€133.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SM681A Käyttöohjeiden keskus 4-3/4 tuumaa D
€180.09 / yksikkö