Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SM016A -toimintakeskusten seinäasennus | AF4MHA 9CEU0

BRADY SM016A Käyttötoimenpiteet Keskiseinäteline

Varastossa
Tuote: AF4MHA Malli: SM016ARistiviite: 9CEU0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOperaatiokeskus
Syvyys4.75 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
MateriaaliHeavy Duty Poly
AsennustyyppiWall Mount
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY SM681A -toimintakeskus 4-3 / 4 tuumaa D | AD2AHE 3LY54 SM681A€180.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SM016A Käyttötoimenpiteet Keskiseinäteline
€133.95 / yksikkö