TOUGH GUY 1NFF8 Pölymopin runko Muovi Musta AB2QZR

TOUGH GUY 1NFF8 pölymopin runko muovinen musta

Varastossa
Tuote: AB2QZR Malli: 1NFF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
runko Leveys24 "
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 1NFF7 Pölymopin runko Muovi Musta AB2QZQ 1NFF7€71.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NFF8 pölymopin runko muovinen musta
€92.24 / yksikkö