Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SCAF-STSI594 Rakennusteline (r) Caut Insert Vinyl - 100 kpl: n pakkaus | AC9EYQ 3GAM1

BRADY SCAF-STSI594 Scafftag(r) Caut Insert Vinyyli - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EYQ Malli: SCAF-STSI594Ristiviite: 3GAM1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineiden (R) varovaiset lisäosat
Korkeus7.625 "
Selite / taustaväriMusta, keltainen / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SCAF-STSI594 Scafftag(r) Caut Insert Vinyyli - 100 kpl pakkaus
€436.20 / yksikkö