Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R6201 lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKB 30DA25

BRADY R6201 lämpösiirtotulostinnauha

Varastossa
Tuote: AF9LKB Malli: R6201Ristiviite: 30DA25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus360ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3702390100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY R6200 lämpösiirtotulostinnauha 6200 | AF7UMV 22NA79 R6200984ft.2.36 "€165.06
BRADY R6206 Lämpösiirtotulostinnauha 6200 | AF7UMW 22NA80 R6206984ft.1.57 "€133.94
BRADY R6207 Lämpösiirtotulostinnauha 6200 | AF7UMX 22NA81 R6207984ft.4.33 "€253.60
BRADY R6202 lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKQ 30DA38 R6202984ft.3 17 / 64 "€248.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R6201 lämpösiirtotulostinnauha
€95.05 / yksikkö