Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R6207 Lämpösiirtotulostinnauha 6200 | AF7UMX 22NA81

BRADY R6207 lämpösiirtotulostinnauha 6200

Varastossa
Tuote: AF7UMX Malli: R6207Ristiviite: 22NA81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus984ft.
Leveys4.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3702440160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY R6200 lämpösiirtotulostinnauha 6200 | AF7UMV 22NA79 R6200984ft.2.36 "€165.06
BRADY R6206 Lämpösiirtotulostinnauha 6200 | AF7UMW 22NA80 R6206984ft.1.57 "€133.94
BRADY R6201 lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKB 30DA25 R6201360ft.4"€95.05
BRADY R6202 lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKQ 30DA38 R6202984ft.3 17 / 64 "€248.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R6207 lämpösiirtotulostinnauha 6200
€253.60 / yksikkö