Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 43240 Cross Pvc 4 tuuman napa | AF6XLP 20LU73

GENOVA 43240 Cross Pvc 4 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AF6XLP Malli: 43240Ristiviite: 20LU73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 43240 Cross Pvc 4 tuuman napa
€3.24 / yksikkö