Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PTS-0.95-1000-321 vaijeriholkit 19/20 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AD9YGC 4VT48

BRADY PTS-0.95-1000-321 lankaholkit, leveys 19/20 tuumaa – 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9YGC Malli: PTS-0.95-1000-321Ristiviite: 4VT48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahihat
VäriValkoinen
Tarroja rullaa kohti250
Materiaalipolyolefiini
Leveys19 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY PTS-0.45-350-321 Lankaholkit 9/20 tuuman leveä polyolefiini | AD9YGA 4VT46 PTS-0.45-350-3210.35 "500Lämpökutistuva polyolefiini0.16 "0.075 "0.45 "€363.63
BRADY PTS-0.45-500-321 vaijeriholkit 9/20 tuuman leveys - pakkaus 500 | AD9YGB 4VT47 PTS-0.45-500-321-500polyolefiini--9 / 20 "€589.90
BRADY PTS-0.95-500-321 vaijeriholkit 19/20 tuuman leveä polyolefiini | AD9YGD 4VT50 PTS-0.95-500-3210.5 "500Lämpökutistuva polyolefiini0.235 "0.16 "0.95 "€788.93
BRADY PTS-0.95-750-321 vaijeriholkit 19/20 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AD9YGE 4VT51 PTS-0.95-750-321-250polyolefiini--19 / 20 "€446.73
BRADY PTS-1.90-1000-321 vaijeriholkit 1-9 / 10 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AD9YGF 4VT52 PTS-1.90-1000-321-250polyolefiini--1 9 / 10 "€729.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PTS-0.95-1000-321 lankaholkit, leveys 19/20 tuumaa – 250 kpl pakkaus
€503.64 / yksikkö