Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PTS-0.95-500-321 vaijeriholkit 19/20 tuuman leveä polyolefiini | AD9YGD 4VT50

BRADY PTS-0.95-500-321 lankaholkit, 19/20 tuuman leveys polyolefiini

Varastossa
Tuote: AD9YGD Malli: PTS-0.95-500-321Ristiviite: 4VT50
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
€788.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahihat
VäriValkoinen
Korkeus0.5 "
Tarroja rullaa kohti500
MateriaaliLämpökutistuva polyolefiini
Maks. Langan koko0.235 "
Min. Langan koko0.16 "
Leveys0.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9612109090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY PTS-0.45-350-321 Lankaholkit 9/20 tuuman leveä polyolefiini | AD9YGA 4VT46 PTS-0.45-350-3210.35 "500Lämpökutistuva polyolefiini0.16 "0.075 "0.45 "€363.63
BRADY PTS-0.45-500-321 vaijeriholkit 9/20 tuuman leveys - pakkaus 500 | AD9YGB 4VT47 PTS-0.45-500-321-500polyolefiini--9 / 20 "€589.90
BRADY PTS-0.95-1000-321 vaijeriholkit 19/20 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AD9YGC 4VT48 PTS-0.95-1000-321-250polyolefiini--19 / 20 "€503.64
BRADY PTS-0.95-750-321 vaijeriholkit 19/20 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AD9YGE 4VT51 PTS-0.95-750-321-250polyolefiini--19 / 20 "€446.73
BRADY PTS-1.90-1000-321 vaijeriholkit 1-9 / 10 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AD9YGF 4VT52 PTS-1.90-1000-321-250polyolefiini--1 9 / 10 "€729.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PTS-0.95-500-321 lankaholkit, 19/20 tuuman leveys polyolefiini
€788.93 / yksikkö