Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PTL-30-459 Lankamerkki polyesteri | AH2VPW 30EA79

BRADY PTL-30-459 lankamerkki polyesteriä

Varastossa
Tuote: AH2VPW Malli: PTL-30-459Ristiviite: 30EA79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä
VäriValkoinen
Korkeus3 / 4 "
Tarroja rullaa kohti250
MateriaaliPolyesteri
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTarroja rullaa kohtiMateriaaliLeveysHinta
BRADY PTL-10-8425 lankalanka polypropeeni | AH2VPV 30EA72 PTL-10-8425--polypropeeni-€38.90
BRADY PTL-17-473 Lankamerkki polyesteri | AH2VPX 30EA81 PTL-17-473--Polyesteri-€136.10
BRADY PTL-10-473 lankalenkki polyesteri | AH2VPY 30EA82 PTL-10-4731 / 4 "750Polyesteri3 / 4 "€149.61
BRADY PTL-28-473 lankalinkki polyesteri | AH2VPZ 30EA87 PTL-28-473--Polyesteri-€191.08
BRADY PTL-15-437 Lankamerkki Tedlar (R) | AH2VQA 30EA90 PTL-15-437-750Tedlar (R)-€231.60
BRADY PTL-2-717 -lankamerkki polyimidi | AH2VQD 30EC18 PTL-2-717--polyimidi-€114.33
BRADY PTL-1-718 lankalangan polyimidi | AH2VQE 30EC19 PTL-1-718--polyimidi-€162.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PTL-30-459 lankamerkki polyesteriä
€111.19 / yksikkö