Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN 200RF Hammer Tip 2 tuuman raakanahka | AD7RQA 4GB55

VAUGHAN 200 RF vasaran kärki 2 tuumaa raakanahkaa

Varastossa
Tuote: AD7RQA Malli: 200RFRistiviite: 4GB55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriLuonnollinen
Sopii vasaroihin4GB47
KovuusPehmeä
Vinkki Dia.2 sisään.
Kärjen materiaaliRaakanahka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
VAUGHAN SF6H -vasaran kärjen 1 tuuman halkaisija | AB8WKR 2A529 SF6HKeltainenKovaMuovi€5.20
VAUGHAN SF6S -vasaran kärjen 1 tuuman halkaisija | AB8WKT 2A530 SF6SpunainenPehmeäMuovi€4.23
VAUGHAN SF12H kovan vasaran kärki 1 3/8 tuuman halkaisija | AB8WKV 2A532 SF12HKeltainenKovaMuovi€4.66
VAUGHAN SF12S Pehmeä vasaran kärki 1 3/8 tuuman halkaisija | AB8WKW 2A533 SF12SpunainenPehmeäMuovi€4.66
VAUGHAN 175RF vasaran kärki 1 3/4 tuuman raakanahka | AD7RPZ 4GB54 175RFLuonnollinenPehmeäRaakanahka€23.81
VAUGHAN 275RF -vasaran kärki 2 3/4 tuuman raakanahkaa | AD7RQB 4GB56 275RFLuonnollinenPehmeäRaakanahka€56.70
VAUGHAN 175PF vasaran kärki 1 3/4 tuumaa muovia | AD7RQC 4GB57 175PFValkoinenKovaMuovi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 200 RF vasaran kärki 2 tuumaa raakanahkaa
€30.77 / yksikkö