BRADY PD244E Korvatulppien annostelija 150 paria akryyliä AF6ZWD 20RY09

BRADY PD244E korvatulpan annostelija 150 paria akryylia

Varastossa
Tuote: AF6ZWD Malli: PD244ERistiviite: 20RY09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulppien annostelija
Syvyys6.75 "
Korkeus10 "
Omistaa150 Pairs
MateriaaliAkryyli
AsennetaanSeinä tai pöytälevy
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3925900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaLeveysHinta
BRADY PD205A Korvatulppien annostelija seinäkiinnike | AA7HJF 15Y770 PD205A6"3"-9"€96.77
BRADY PD206A -korvatulppien annostelija kannellisella seinäasennuksella | AA7HJG 15Y771 PD206A6"3"-9"€137.26
BRADY 2019 Ear Plug Dispenser -seinäteline | AA7HJH 15Y772 20196"3"-9"€101.12
BRADY EPD -korvatulppien annostelija Universal mahtuu 100-150 Pr | AA7HJM 15Y776 EPD8"13 "100-150 paria6"€205.83
BRADY PD265E Korvatulppien annostelija yleispöytäteline | AD2NZR 3TCN7 PD265E9"11.5 "-15.38 "€308.79
BRADY PD228E -korvatulppien annostelija Universal mahtuu 200 Pr | AE2JEK 4XR06 PD228E10.625 "10.625 "200 Pairs10.62 "€143.50
BRADY 2019L Korvatulppa -annostelija, universaali, mahtuu 20 Pr | AE6EMQ 5RE34 2019L6"3"20 Pairs9"€142.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD244E korvatulpan annostelija 150 paria akryylia
€273.17 / yksikkö