Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PD206A -korvatulppien annostelija kannellisella seinäasennuksella | AA7HJG 15Y771

BRADY PD206A korvatulpan annostelija kannella Seinäkiinnitys

Varastossa
Tuote: AA7HJG Malli: PD206ARistiviite: 15Y771

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulppien annostelija
Syvyys6"
Korkeus3"
MateriaaliAkryyli
AsennetaanSeinä tai työtaso
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.061
Laivan korkeus (cm)21.97
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.97
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaLeveysHinta
BRADY PD205A Korvatulppien annostelija seinäkiinnike | AA7HJF 15Y770 PD205A6"3"-9"€96.77
BRADY 2019 Ear Plug Dispenser -seinäteline | AA7HJH 15Y772 20196"3"-9"€101.12
BRADY EPD -korvatulppien annostelija Universal mahtuu 100-150 Pr | AA7HJM 15Y776 EPD8"13 "100-150 paria6"€205.83
BRADY PD265E Korvatulppien annostelija yleispöytäteline | AD2NZR 3TCN7 PD265E9"11.5 "-15.38 "€308.79
BRADY PD228E -korvatulppien annostelija Universal mahtuu 200 Pr | AE2JEK 4XR06 PD228E10.625 "10.625 "200 Pairs10.62 "€143.50
BRADY 2019L Korvatulppa -annostelija, universaali, mahtuu 20 Pr | AE6EMQ 5RE34 2019L6"3"20 Pairs9"€142.62
BRADY PD439G -korvatulppien annostelija Universal mahtuu 200 Pr | AE6MPZ 5U603 PD439G8"13 "200 Pairs12 "€254.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD206A korvatulpan annostelija kannella Seinäkiinnitys
€137.26 / yksikkö