BRADY OR305E Osha Recording Center | AD2AHD 3LY53

BRADY OR305E Osha Recording Center

Varastossa
Tuote: AD2AHD Malli: OR305ERistiviite: 3LY53

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€388.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOSHA-tietokanta
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
AsennustyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY OR314E ritiläsidos | AF3RAR 8CDM3 TAI314E€120.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY OR305E Osha Recording Center
€388.87 / yksikkö