BRADY OR314E ritiläsidos | AF3RAR 8CDM3

BRADY OR314E lankahyllyn sideaine

Varastossa
Tuote: AF3RAR Malli: OR314ERistiviite: 8CDM3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOSHA-tietokanta
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
AsennustyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY OR305E Osha Recording Center | AD2AHD 3LY53 TAI305E€388.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY OR314E lankahyllyn sideaine
€120.07 / yksikkö