Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY MUL-EITL535 Multitag Insert 6-1/2 x 2 Inch Green - Pack Of 100 | AC9EXH 3GAH7

BRADY MUL-EITL535 monimerkkisisäke 6-1/2 x 2 tuumaa vihreä - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9EXH Model: MUL-EITL535Ristiviite: 3GAH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMultitag(R) Insert
Korkeus6.5 "
Selite / taustaväriVihreä
MateriaaliVinyyli
Kääntöpuolen seliteEquipment Inspection Tag
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY MUL-EITL535 monimerkkisisäke 6-1/2 x 2 tuumaa vihreä - 100 kpl
€378.80 / yksikkö