Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LR008E lukituskaappi täyttämätön 10 tuuman korkeus | AA7HBG 15Y608

BRADY LR008E Lukituskaappi täyttämätön 10 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA7HBG Malli: LR008ERistiviite: 15Y608

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskaappi
VäriPunainen / valkoinen
Syvyys2"
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä16
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY LR018E lukituskaappi täyttämätön 15-1 / 2 tuuman korkeus | AA7HBF 15Y607 LR018E15.5 "3218 "€259.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LR008E Lukituskaappi täyttämätön 10 tuuman korkeus
€204.87 / yksikkö