BRADY LC501E Turvalukitus-/tunnistuskeskus 29 tuuman korkeus | AD2YNY 3WPK6

BRADY LC501E-turvalukko/-merkintä keskellä 29 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2YNY Malli: LC501ERistiviite: 3WPK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / Tunnistuskeskus
VäriMusta / keltainen
Syvyys4.375 "
Korkeus29 "
MateriaaliAkryyli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä8
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys23.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.39
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)66.8
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
BRADY LC744E -turvalukitus / -tunnistuskeskus täyttämätön AD2YNU 3WPJ5 LC744EMusta / keltainen2.875 "17 "14 "€156.64
BRADY LC503E Turvalukitus / tunnistekeskus Punainen / valkoinen | AD2YPA 3WPK8 LC503EPunainen / valkoinen4.375 "29 "23.88 "€78.76
BRADY LC233E -turvalukitus / -tyyppikeskus 17 tuuman korkeus | AD2YPJ 3WPL8 LC233EMusta / keltainen2.875 "17 "14 "€194.16
BRADY LC431E Turvalukitus-/tunnistusasema 24 tuuman korkeus | AD2YQD 3WPR5 LC431EMusta / keltainen-24 "7.88 "€49.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LC501E-turvalukko/-merkintä keskellä 29 tuuman korkeus
€299.25 / yksikkö