Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LC431E Turvalukitus-/tunnistusasema 24 tuuman korkeus | AD2YQD 3WPR5

BRADY LC431E Turvalukitus/merkintäasema 24 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2YQD Malli: LC431ERistiviite: 3WPR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / Tunnistuskeskus
VäriMusta / keltainen
Korkeus24 "
MateriaaliAkryyli
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
BRADY LC744E -turvalukitus / -tunnistuskeskus täyttämätön AD2YNU 3WPJ5 LC744EMusta / keltainen2.875 "17 "14 "€156.64
BRADY LC501E Turvalukitus-/tunnistuskeskus 29 tuuman korkeus | AD2YNY 3WPK6 LC501EMusta / keltainen4.375 "29 "23.88 "€299.25
BRADY LC503E Turvalukitus / tunnistekeskus Punainen / valkoinen | AD2YPA 3WPK8 LC503EPunainen / valkoinen4.375 "29 "23.88 "€78.76
BRADY LC233E -turvalukitus / -tyyppikeskus 17 tuuman korkeus | AD2YPJ 3WPL8 LC233EMusta / keltainen2.875 "17 "14 "€194.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LC431E Turvalukitus/merkintäasema 24 tuuman korkeus
€49.15 / yksikkö