BRADY LC233E -turvalukitus / -tyyppikeskus 17 tuuman korkeus | AD2YPJ 3WPL8

BRADY LC233E-turvalukko/-merkintä keskellä 17 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2YPJ Malli: LC233ERistiviite: 3WPL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / Tunnistuskeskus
VäriMusta / keltainen
Syvyys2.875 "
Korkeus17 "
MateriaaliAkryyli
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
BRADY LC744E -turvalukitus / -tunnistuskeskus täyttämätön AD2YNU 3WPJ5 LC744EMusta / keltainen2.875 "17 "14 "€156.64
BRADY LC501E Turvalukitus-/tunnistuskeskus 29 tuuman korkeus | AD2YNY 3WPK6 LC501EMusta / keltainen4.375 "29 "23.88 "€299.25
BRADY LC503E Turvalukitus / tunnistekeskus Punainen / valkoinen | AD2YPA 3WPK8 LC503EPunainen / valkoinen4.375 "29 "23.88 "€78.76
BRADY LC431E Turvalukitus-/tunnistusasema 24 tuuman korkeus | AD2YQD 3WPR5 LC431EMusta / keltainen-24 "7.88 "€49.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LC233E-turvalukko/-merkintä keskellä 17 tuuman korkeus
€194.16 / yksikkö