BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0100 DC vaihdemoottori 12VDC 18 rpm 1/8 HP 100 1 | AH4ZVK 35TU94

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0100 DC vaihdemoottori 12VDC 18 rpm 1/8 HP 100 1

Varastossa
Tuote: AH4ZVK Malli: 021-720A0100Ristiviite: 35TU94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,179.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
Laakeritpallo
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunJauhettu takki
Täyden kuorman ampeerit11.60
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto100:1
Vaihteen tyyppihypoid
KoteloTeräs
Syötä HP1/8
EristysluokkaF
Voitelurasva
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti346.0 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM18
Ei kuormitusta RPM18
Kokonaispituus13 37 / 64 "
Ylikuormitettu kuorma525 lb
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuulten tyyppi
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiOntto
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiDC-vaihdemoottori
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)24.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taka-akselianturin / pulssigeneraattorin asennus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlikuormitettu kuormaTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMKokonaispituusHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0010 DC vaihdemoottori 12VDC 180 rpm 1/8 HP 10 1 | AH4ZVB 35TU86 021-720A0010270 lb11.6010:11/835.0 tuumaa - lb18018013 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0015 DC vaihdemoottori 12VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1 | AH4ZVC 35TU87 021-720A0015305 lb11.6015:11/852.0 tuumaa - lb12012013 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 DC vaihdemoottori 12VDC 90 rpm 1/8 HP 20 1 | AH4ZVD 35TU88 021-720A0020330 lb11.6020:11/870.0 tuumaa - lb909013 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0030 DC vaihdemoottori 12VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1 | AH4ZVE 35TU89 021-720A0030370 lb11.6030:11/8104.0 tuumaa - lb606013 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0040 DC vaihdemoottori 12VDC 45 rpm 1/8 HP 40 1 | AH4ZVF 35TU90 021-720A0040400 lb11.6040:11/8139.0 tuumaa - lb454513 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0050 DC vaihdemoottori 12VDC 36 rpm 1/8 HP 50 1 | AH4ZVG 35TU91 021-720A0050430 lb11.6050:11/8173.0 tuumaa - lb363613 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0060 DC vaihdemoottori 12VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1 | AH4ZVH 35TU92 021-720A0060455 lb11.6060:11/8208.0 tuumaa - lb303013 37 / 64 "€1,193.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0100 DC vaihdemoottori 12VDC 18 rpm 1/8 HP 100 1
€1,179.92 / yksikkö