Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY IP-R6400 -nauha tulostimille 984 jalkaa | AF9LDT 30CZ95

BRADY IP-R6400 nauha tulostimille 984 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AF9LDT Malli: IP-R6400Ristiviite: 30CZ95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränauha
VäriMusta
Pituus984ft.
Leveys2 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9612109030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BRADY IP-R6202 -nauha tulostimille 984 jalkaa | AF9LDQ 30CZ93 IP-R6202Musta3 17 / 64 "€228.01
BRADY IP-R4900 -nauha tulostimille 984 jalkaa | AF9LDR 30CZ94 IP-R4900Musta3 17 / 64 "€230.80
BRADY IP-R4500-RD -nauha tulostimille 984 jalkaa | AF9LDU 30CZ96 IP-R4500-RDpunainen2 23 / 64 "€262.72
BRADY IP-R4500-BL -nauha tulostimille 984 jalkaa | AF9LDV 30CZ97 IP-R4500-BLsininen2 23 / 64 "€262.72
BRADY IP-R4400-RD -nauha tulostimille 984 jalkaa | AF9LDW 30CZ98 IP-R4400-RDpunainen2 23 / 64 "€263.35
BRADY IP-R4400-GR -nauha tulostimille 984 jalkaa | AF9LDX 30CZ99 IP-R4400-GRVihreä2 23 / 64 "€263.35
BRADY IP-R6100 -nauha tulostimille 984 jalan pituus | AF9LHR 30CZ84 IP-R6100Musta2 23 / 64 "€49.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY IP-R6400 nauha tulostimille 984 jalkaa pitkä
€241.15 / yksikkö