Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY CABLO-10 Välilevyn kaapelilukko 10 jalan pituus | AE6JGP 5TB15

BRADY CABLO-10-kierrettävä kaapelin lukitus 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE6JGP Malli: CABLO-10Ristiviite: 5TB15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTab-Cinching-kaapelin lukitus
Rungon materiaalipolypropeeni
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapelin pituus10ft.
KaapelimateriaaliVinyyli pinnoitettu teräs
Väripunainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.95
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat (3 "K x 7" P x 8-1 / 2 "L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
BRADY CABLO Välilevykaapelin lukitus 6 jalkaa | AE6JGN 5TB14 CABLO6ft.€49.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY CABLO-10-kierrettävä kaapelin lukitus 10 jalkaa
€57.84 / yksikkö