Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BR602A-TEN Arkin Suojakalvo - Pakkaus 10 | AF4XKN 9NU32

BRADY BR602A-TEN arkkisuoja - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4XKN Malli: BR602A-TENRistiviite: 9NU32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkin suoja
muodostuuMuut
AihealueTarkastus / Tutkinta / Aineistot
Leveys2 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3920598000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BR602A-TEN arkkisuoja - 10 kpl pakkaus
€29.12 / yksikkö