Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BMP21-PLUS-HC kovakotelo | AF7FKV 20XW71

BRADY BMP21-PLUS-HC kova kotelo

Varastossa
Tuote: AF7FKV Malli: BMP21-PLUS-HCRistiviite: 20XW71

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Case
Koko13-1/2"L x 10-7/64"W x 15-1/2"H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4202122085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP21-PLUS-HC kova kotelo
€77.03 / yksikkö