Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BL03-6 -murskaimen lukitustanko - 6-pakkaus | AC9ZBP 3LTE2

BRADY BL03-6 Breaker Lockout - moninapainen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9ZBP Malli: BL03-6Ristiviite: 3LTE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan lukitus
LukitustyyppiMoninapa
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.43
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)15.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLukitustyyppiMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 65397 Ei reikää Katkaisija Lo 480/600 Volt | AA7GXJ 15Y512 65397-KiinnitysPolypropeeni ja muunnettu iskunkestävä nailon1-€23.52
BRADY 65396 Ei reikäkytkimen sulku | AA7GXK 15Y513 65396-KiinnitysPolypropeeni ja muunnettu iskunkestävä nailon1-€19.53
BRADY 66321 -katkaisijan lukitustanko | AA7GXM 15Y515 66321-SolmiopalkkiKestävä iskunkestävä muovinen nailon1-€20.08
BRADY BL01-6 Katkaisimen lukitus, yksinapainen - 6 kpl AC9ZBN 3LTD9 BL01-6-Yksinapainen---€45.45
BRADY BL04-6 Katkaisijan lukitus, yksinapainen, ei reikää - 6 kpl AC9ZBY 3LTG8 BL04-6-Ei reikää---€50.11
BRADY BL07 Katkaisimen lukitus | AE6JGM 5TB13 BL074"Kiinnityspolykarbonaatti124"€45.62
BRADY 873367 Katkaisijan lukitus Punainen kiinnike | AF8BLE 24UY92 8733672 1 / 3 "Kiinnitys ruuvillaNailonmuovi ZP-metalliruuvilla13 / 5 "€27.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BL03-6 Breaker Lockout - moninapainen - 6 kpl pakkaus
€95.08 / yksikkö