Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 tarrarulla | AB6JME 21U273

BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 etikettirulla

Varastossa
Tuote: AB6JME Malli: B33D-94-2-342YLRistiviite: 21U273
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
€1,076.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
VäriKeltainen
Korkeus0.094 "
Tarroja rullaa kohti1000
Materiaalipolyolefiini
Maks. Langan koko0.08 "
Metalli havaittavissaEi
Min. Langan koko0.023 "
Temp. alue-40 - 267 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetalli havaittavissaTaustaväriVäriMin. Langan kokoTemp. alueLeveysKorkeuseräHinta
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 tarrarulla | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKEi-Musta0.023 "-40 - 267 astetta F2"0.094 "Merkki€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 etikettirulla | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKEi-Musta0.046 "-40 - 267 astetta F2"45139 "Merkki€1,162.10
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 tarrarulla | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Ei-Valkoinen0.023 "-40 - 267 astetta F2"0.094 "Merkki€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 tarrarulla | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Ei-Valkoinen0.046 "-40 - 267 astetta F2"45139 "Merkki€1,162.10
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 tarrarulla | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLEi-Keltainen0.046 "-40 - 267 astetta F2"45139 "Merkki€1,162.10
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 tarrarulla | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Ei-Valkoinen0.046 "-40 - 267 astetta F2"45139 "Merkki€1,163.28
BRADY B33-250-2-342 Bbp33 tarrarulla | AB6JML 21U288 B33-250-2-342Ei-Valkoinen0.094 "-40 - 267 astetta F2"0.25 "Merkki€1,047.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 etikettirulla
€1,076.39 / yksikkö