Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99300 kannettava lukkosarja, täytetty sähkö 9 | AA7GYJ 15Y536

BRADY 99300 Kannettava lukitussarja, täynnä sähköisiä 9

Varastossa
Tuote: AA7GYJ Malli: 99300Ristiviite: 15Y536

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Case tyyliPussi
Väripunainen
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
Komponenttien lukumäärä9
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)21.21
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99302 Kannettava lukitussarjapussi Sähkö 13 | AA7GYG 15Y534 99302-punainen13€196.72
BRADY 99303 kannettava lukkosarja punainen sähköinen 13 | AA7GYH 15Y535 99303-punainen13€34.57
BRADY 99296 kannettava lukkosarja, pussi, sähköinen 12 | AA7GYK 15Y537 99296-punainen12€34.45
BRADY 99297 kannettava lukkosarja täytetty sähköllä AA7GYL 15Y538 99297-punainen12€45.41
BRADY 99293 Kannettava lukitussarja täytetty sähkö punainen | AA7GYM 15Y539 99293-punainen6€153.78
BRADY 99305 Kannettava lukitussarja Harmaa Sähkö 14 | AA7GYN 15Y540 99305-Harmaa14€59.52
BRADY 99307 kannettava lukkosarja, sähkö 18 | AA7GYP 15Y541 99307-Harmaa18€349.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99300 Kannettava lukitussarja, täynnä sähköisiä 9
€146.44 / yksikkö