Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.260.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeelle, halkaisija 260 mm | AH7WDV 38DN38

GRAINGER M36000.260.0001 Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 260 mm

Varastossa
Tuote: AH7WDV Malli: M36000.260.0001Ristiviite: 38DN38 / 175H10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)294mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.252.00mm
Sopii uran leveydelle5.15mm
Akselin halkaisijalle.260mm
Ilmainen henkilötodistus245mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus5mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3524
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.260.0001 Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 260 mm
€57.41 / yksikkö