Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 9714-LTR KIT -korttikirjaimet A Thru Z 2-1 / 4 tuuman korkeudella | AD3AEQ 3XEP9

BRADY 9714-LTR KIT karstatut kirjaimet A-Z 2-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD3AEQ Malli: 9714-LTR KITRistiviite: 3XEP9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarstattu kirjelomake
MerkkiA läpi Z
Merkin korkeus1 15 / 16 "
VäriMustaa valkoisella
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusVäriKorttien lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 3460-LTR KIT -Korttikirjaimet A Thru Z 5 tuuman korkeudella | AD3AEG 3XEJ3 3460-LTR SARJAA läpi Z3.875 "Musta keltaisella255"1.75 "€335.08
BRADY 34238 -korttikirjasarja A Thru Z 3/4 tuuman korkeus | AD3AEJ 3XEL5 34238A läpi Z5 / 8 "Musta keltaisella323 / 4 "9 / 16 "€7.90
BRADY 34440 karstatut kirjeet J 2-1 / 4 tuuman korkeudella J | AD3AEM 3XEN8 34440A läpi J1 15 / 16 "Musta keltaisella102.25 "7 / 8 "€11.46
BRADY 9713-LTR KIT -korttikirjaimet A Thru Z 1-1 / 2 tuuman korkeudella | AD3AEP 3XEP7 9713-LTR SARJAA läpi Z1"Mustaa valkoisella251.5 "1.187 "€158.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 9714-LTR KIT karstatut kirjaimet A-Z 2-1/4 tuuman korkeus
€214.97 / yksikkö