Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 34440 karstatut kirjeet J 2-1 / 4 tuuman korkeudella J | AD3AEM 3XEN8

BRADY 34440 Cardatut kirjaimet A - J 2-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD3AEM Malli: 34440Ristiviite: 3XEN8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarstattu kirjelomake
MerkkiA läpi J
Merkin korkeus1 15 / 16 "
VäriMusta keltaisella
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusVäriKorttien lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 3460-LTR KIT -Korttikirjaimet A Thru Z 5 tuuman korkeudella | AD3AEG 3XEJ3 3460-LTR SARJAA läpi Z3.875 "Musta keltaisella255"1.75 "€335.08
BRADY 34238 -korttikirjasarja A Thru Z 3/4 tuuman korkeus | AD3AEJ 3XEL5 34238A läpi Z5 / 8 "Musta keltaisella323 / 4 "9 / 16 "€7.90
BRADY 9713-LTR KIT -korttikirjaimet A Thru Z 1-1 / 2 tuuman korkeudella | AD3AEP 3XEP7 9713-LTR SARJAA läpi Z1"Mustaa valkoisella251.5 "1.187 "€158.76
BRADY 9714-LTR KIT -korttikirjaimet A Thru Z 2-1 / 4 tuuman korkeudella | AD3AEQ 3XEP9 9714-LTR SARJAA läpi Z1 15 / 16 "Mustaa valkoisella252.25 "1.187 "€214.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 34440 Cardatut kirjaimet A - J 2-1/4 tuuman korkeus
€11.46 / yksikkö