Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95681 väliaikainen rintanappi 1 päivä punainen / valkoinen - pakkaus 500 | AD2QUL 3TLT6

BRADY 95681 Väliaikainen kunniamerkki 1 päivä punainen/valkoinen - 500 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2QUL Malli: 95681Ristiviite: 3TLT6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen vanhentuva merkki
Väripunainen
Pituus5"
MateriaaliCardstock
Tyyppi1 päivä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vanhenemisaika (24 tuntia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
BRADY 95690 väliaikainen rintanappi 1 päivä punainen / valkoinen - pakkaus 500 | AD2QUA 3TLR5 956903"Paperi1 päivän liima takaisin2"€488.66
BRADY 95675 väliaikainen rintanappi 1 viikko punainen / valkoinen - pakkaus 500 | AD2QUD 3TLR8 956753"Paperi1 viikon liima takaisin2"€611.90
BRADY 95680 väliaikainen rintanappi 1 päivä punainen / valkoinen - pakkaus 500 | AD2QUK 3TLT5 956805"Cardstock1 päivä3"€377.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95681 Väliaikainen kunniamerkki 1 päivä punainen/valkoinen - 500 kappaleen pakkaus
€377.71 / yksikkö