Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55060.060.0025 Kantapää Ruuvi Litteä A4 Ruostumaton teräs M6 x 1.00, 25mm Pituus, 50PK | AH7XYQ 38EC05

GRAINGER M55060.060.0025 kantapään kannen ruuvi litteä A4 ruostumaton teräs M6 x 1.00, pituus 25 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XYQ Malli: M55060.060.0025Ristiviite: 38EC05 / 164T50
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
€16.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pää Dia.13.44mm
Pään korkeus3.72mm
Head TypeTasainen
Pituus25ft.
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.265
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55060.060.0025 kantapään kannen ruuvi litteä A4 ruostumaton teräs M6 x 1.00, pituus 25 mm, 50 PK
€16.68 /pakkaus