Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95641 Kiinnike / merkit 1 päivä punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QWA 3TLX6

BRADY 95641 Klipsi/merkit 1 päivä punainen/valkoinen - 500 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2QWA Malli: 95641Ristiviite: 3TLX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä merkit
Väripunainen
Pituus2"
MateriaaliPaperi
Tyyppi1 päivä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vanhenemisaika (24 tuntia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY 95637 Kiinnikkeet / merkit 1 päivä punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QVW 3TLX2 956373"3"€186.41
BRADY 95638 Kiinnikkeet / merkit 1 päivä punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QVX 3TLX3 956383"3"€186.41
BRADY 95640 Leike/merkit 1 päivä Punainen/valkoinen - Pakkaus 500 | AD2QVZ 3TLX5 956402"1"€208.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95641 Klipsi/merkit 1 päivä punainen/valkoinen - 500 kappaleen pakkaus
€208.71 / yksikkö