Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95538 Peruskatkaisimen lukitussarja lukolla | AG6QDZ 3WNY9

BRADY 95538 Peruskatkaisimen lukitussarja lukolla

Varastossa
Tuote: AG6QDZ Malli: 95538Ristiviite: 3WNY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan lukitussarja
Katkaisijan jännite277/480/600
Lukitustyyppipakki
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 95553 Electrical Breaker Lockout Kit | AD2YML 3WNZ6 95553€167.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95538 Peruskatkaisimen lukitussarja lukolla
€137.56 / yksikkö