Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95139 Sylinterin lukitustilavuus 6-1 / 2 x 3-1 / 2 Corse | AA7HDL 15Y658

BRADY 95139 Lukitussylinterin tilavuus 6-1/2 x 3-1/2 Corse

Varastossa
Tuote: AA7HDL Malli: 95139Ristiviite: 15Y658

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikannen lukitus
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Kaulan halkaisija.3.125 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
PaineMatala
Koko6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 YK
Kierteen koko11 UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineKokoKierteen kokoHinta
BRADY 95137 lukkosylinterin kapasiteetti 6-1 / 2 x 3-1 / 2 hieno | AA7HDJ 15Y656 95137Matala6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 YK11 UNF€272.24
BRADY 95138 lukkosylinterin kapasiteetti 6-1 / 2 x 3-1 / 8 Corse | AA7HDK 15Y657 95138Korkea6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 YK11 UNC€272.24
BRADY 90496 Lukkosylinterin tilavuus 6-1/2 x 3-1/8 Hieno | AD2YME 3WNY3 90496Korkea6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 YK11 UNF€277.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95139 Lukitussylinterin tilavuus 6-1/2 x 3-1/2 Corse
€276.40 / yksikkö