Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 93492 Chemical Label 3-3/4 Inch Height x 4-1/2 Inch Width Pk25 | AF7ANB 20TH60

BRADY 93492 Kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25

Varastossa
Tuote: AF7ANB Malli: 93492Ristiviite: 20TH60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus3.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliVinyyli
Etikettien määrä25
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0846
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 83724 (m) Happomerkki | AB7KWU 23V899 837247"Musta oranssillaB-401 Muovi10 "€26.43
BRADY 60053 (m) Nfr Classif. B302 7 x 10 | AB7KWW 23V902 600537"Musta / sininen / punainen / keltainen valkoisellaB-302 Itsekiinnittyvä polyesteri10 "€19.87
BRADY 99100 (m)nfr B401 (jänneväli) 14 x 10 (reaktiivisuus) | AB7KWY 23V904 9910014 "Musta / sininen / punainen / keltainen valkoisellaB-401 Muovi10 "€23.55
BRADY 121056 kemiallinen etiketti 5 tuumaa K 3 tuumaa leveys - 50 kpl pakkaus | AD9JTU 4T771 1210565"Musta / sininen, punainen, keltainen, valkoinenVinyyli elokuva3"€117.74
BRADY 22350LS Biohazard Label Kirjoita tiedot 100 kpl | AF3PBV 8ACV4 22350LS4"Musta / oranssiPaperi4"€156.15
BRADY 24210QLS kemiallinen etiketti 3-1/2 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3PEZ 8AEF8 24210QLS3.5 "Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri5"€95.75
BRADY 7253PLS kemiallinen etiketti 2 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3QLD 8AXN7 7253 PLS2"Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri2.875 "€37.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 93492 Kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25
€73.57 / yksikkö