BRADY 92118 jälkivaroitus 41 tuumaa H keltaista käyttöä AD9JMA: n kanssa AD2RCM 3TN67

BRADY 92118 Jälkivaroitus 41 tuuman H Keltainen Käytä AD9JMA:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD2RCM Malli: 92118Ristiviite: 3TN67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti
Pohjan halkaisija.16 "
Pohjamateriaaliapolyeteeni
Base Typeon täytettävä, kupolin muotoinen
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPolystyreeni
Korkeus41 "
Lähetä dia.3"
PostimateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.187
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVäriSuorittaa loppuuneräPostimateriaaliHinta
BRADY 92123 jälkivaroitus 41 tuumaa H, musta / keltainen - 6 kpl pakkaus | AD9JMC 4T632 92123TasainenMusta ja keltainenpolyeteeniRaidallinen estopylväspolyeteeni€1,637.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 92118 Jälkivaroitus 41 tuuman H Keltainen Käytä AD9JMA:n kanssa
€226.89 / yksikkö