Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91451 Barricade-teippi keltainen / musta 1000ft x 3in | AA7GTY 15Y431

BRADY 91451 Barricade-teippi keltainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GTY Malli: 91451Ristiviite: 15Y431

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusPaksuusHinta
BRADY 91102 barrikadinauha keltainen / musta 500ft x 3 tuumaa | AA7GTU 15Y427 91102Vahvistettu polypropeeni500ft.4 milj.€153.22
BRADY 91224 Barricade-teippi keltainen / musta 200 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GUA 15Y433 91224polyeteeni200ft.3 milj.€64.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91451 Barricade-teippi keltainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€126.49 / yksikkö