Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91102 barrikadinauha keltainen / musta 500ft x 3 tuumaa | AA7GTU 15Y427

BRADY 91102 Barricade-teippi keltainen/musta 500 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GTU Malli: 91102Ristiviite: 15Y427

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
MateriaaliVahvistettu polypropeeni
Roll pituus500ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.593
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusPaksuusHinta
BRADY 91451 Barricade-teippi keltainen / musta 1000ft x 3in | AA7GTY 15Y431 91451polyeteeni1000ft.3 milj.€126.49
BRADY 91224 Barricade-teippi keltainen / musta 200 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GUA 15Y433 91224polyeteeni200ft.3 milj.€64.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91102 Barricade-teippi keltainen/musta 500 jalkaa x 3 tuumaa
€153.22 / yksikkö