Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91430 Nauhanauha oranssi 2 tuumaa leveys 90 jalkaa pituus | AE9TFZ 6M874

BRADY 91430 Oranssi nauhanauha, 2 tuuman leveys 90 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE9TFZ Malli: 91430Ristiviite: 6M874

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
VäriOranssi
Pituus90ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 91432 nauhanauha, oranssi, 4 tuuman leveys | AC8MKU 3CFN3 914324"€164.65
BRADY 91428 nauhanauha, oranssi 1 tuuman leveys | AE9TFY 6M872 914281"€42.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91430 Oranssi nauhanauha, 2 tuuman leveys 90 jalkaa pituus
€81.34 / yksikkö