Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91432 nauhanauha, oranssi, 4 tuuman leveys | AC8MKU 3CFN3

BRADY 91432 Oranssi nauhanauha, 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC8MKU Malli: 91432Ristiviite: 3CFN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
VäriOranssi
Pituus90ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 91428 nauhanauha, oranssi 1 tuuman leveys | AE9TFY 6M872 914281"€42.30
BRADY 91430 Nauhanauha oranssi 2 tuumaa leveys 90 jalkaa pituus | AE9TFZ 6M874 914302"€81.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91432 Oranssi nauhanauha, 4 tuuman leveys
€164.65 / yksikkö