Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91166 Strap Gra Nylon 8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA7HFE 15Y698

BRADY 91166 Strap Gra Nylon 8 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HFE Malli: 91166Ristiviite: 15Y698

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna
VäriHarmaa
Pituus8"
MateriaaliNylon
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.45
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
BRADY 91165 Hihna Musta nailon 6 tuumaa - pakkaus 10 | AA7HFD 15Y697 91165Musta6"6"€2.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91166 Strap Gra Nylon 8 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€2.60 / yksikkö