Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91165 Hihna Musta nailon 6 tuumaa - pakkaus 10 | AA7HFD 15Y697

BRADY 91165 hihna, musta nailon, 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HFD Malli: 91165Ristiviite: 15Y697

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna
VäriMusta
Pituus6"
MateriaaliNylon
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)16.13
Laivan leveys (cm)3.43
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
BRADY 91166 Strap Gra Nylon 8 Inch - Pack Of 10 | AA7HFE 15Y698 91166Harmaa8"8"€2.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91165 hihna, musta nailon, 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€2.17 / yksikkö