Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90403 Ammoniakkiputkimerkki Es 3 - 5in | AF4PFK 9E505

BRADY 90403 Ammoniakkiputkimerkki Es 3–5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4PFK Malli: 90403Ristiviite: 9E505

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3 - 5 "
Korkeus2.25 "
IIAR LyhenneES
Selitteen väriMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Fyysinen tilahöyry
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (matala)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 90408 Ammoniakkiputken merkintätekniikka 3 - 5 tuumaa | AE9TFM 6M764 90408HSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€13.64
BRADY 90410 ammoniakkiputkien merkintätarvikkeet 3 - 5 tuumaa | AE9TFN 6M766 90410HTRSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€7.98
BRADY 90413 ammoniakkiputken tussimerkki Lss 3 - 5 tuumaa | AF3RYW 8CNP5 90413LSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€13.23
BRADY 90414 Ammoniakkiputken merkintä Ltrl 3 - 5in | AF3RYX 8CNP6 90414LTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€12.27
BRADY 90415 ammoniakkiputken merkitsijät 3 - 5 tuumaa | AF3RYY 8CNP7 90415LTRSMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä€13.98
BRADY 90478 Ammoniakkiputken merkintä Po 3 - 5 tuumaa | AF3RYZ 8CNP8 90478POMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€10.53
BRADY 90463 Ammoniakkiputken merkki Iiar 3 - 5in | AF3TQA 8CVP0 90463(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, vihreä€13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90403 Ammoniakkiputkimerkki Es 3–5 tuumaa
€10.97 / yksikkö