Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86697 Huoltotilauskilpi 7 x 4 tuumaa, musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AF4WBV 9MCC7

BRADY 86697 Huoltotilaustarra 7 x 4 tuumaa musta/keltainen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WBV Malli: 86697Ristiviite: 9MCC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltomerkki
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen seliteVaaditaan mekaanisia korjauksia
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86532 Huoltotilauskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus | AF4FJW 8UTN1 865325.75 "Economy polyesteri3"€32.79
BRADY 86413 Huoltotilauskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AF4PXP 9F380 864135.75 "Raskas polyesteri3"€44.15
BRADY 86474 Huoltotilauskilpi 7 x 4 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus | AF4WAD 9MAZ4 864747"Raskas polyesteri4"€52.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86697 Huoltotilaustarra 7 x 4 tuumaa musta/keltainen - 100 kpl pakkaus
€125.69 / yksikkö